曜日別特売

ブチルゴムグローブ 厚み0.18mm

ブチルゴムグローブ 厚み0.18mm - Guardian

左手用と右手用のペアです。
ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。
カフは脱着しやすいロールタイプです。
ASTM D412に準拠しています。

仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.18全長(mm)355入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1362766550702S4-5891-01
6,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
1362768150703M4-5891-02
7,570
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
1362769050704L4-5891-03
7,570
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
1362769950705XL4-5891-04
6,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする