Guardian
ブチルゴムグローブ 厚み0.89mm
左手用と右手用のペアです。
ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。
カフは脱着しやすいロールタイプです。
ASTM D412に準拠しています。
仕様
左右別
材質
ブチルゴム
厚さ(mm)
0.89
全長(mm)
355
入数(双)
1
耐透過性
ケトン類・エステル・酸
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13627751
53502
S
4-5965-01
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13627760
53503
M
4-5965-02
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13627769
53504
L
4-5965-03
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13627778
53505
XL
4-5965-04
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください