Guardian
ブチルゴムグローブ 厚み0.33mm
左手用と右手用のペアです。
ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。
カフは脱着しやすいロールタイプです。
ASTM D412に準拠しています。
仕様
左右別
材質
ブチルゴム
厚さ(mm)
0.33
全長(mm)
280
入数(双)
1
耐透過性
ケトン類・エステル・酸
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13627708
51502
S
4-5892-01
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13627717
51503
M
4-5892-02
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13627726
51504
L
4-5892-03
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
13627735
51505
XL
4-5892-04
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください