有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズ

有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズ - フォトレックス

有害化学薬品の種類(液体・気体)の対象物を選択せず、物質の持つ毒性を無力化する粉末状除染剤です。
約90秒以内(化学物質の濃度および拡散の程度による)に無毒化が可能です。
広範囲な化学物質・薬品に対して効果有ります。
主成分は人体に安全なミネラルです。
消火器のように誰でも使用可能です。
【用途】
▼有害化学物質・薬品などの流出対策に
▼化学・産業などの製造工場や研究機関
▼薬品管理施設や警備・防災関連、施設管理、物流倉庫など
▼公共交通機関やイベント会場などでの化学テロ対策に
広範囲な有害化学薬品に使用可能な粉末状の除染剤です。広範囲な化学物質・薬品に対して効果があります。主用途:有害化学物質・薬品などの流出対策、化学・産業などの製造工場や研究機関、薬品管理施設、物流倉庫などの緊急時の初動対応用として。対象化学物質リスト(代表物質抜粋):別紙参照※有効期限(製造日より):ボトル・ペール缶/3年、シリンダー/5年。

用途有害化学物質・薬品などの流出対策、化学・産業などの製造工場や研究機関、薬品管理施設、物流倉庫などの緊急時の初動対応など成分有害物質処理剤(二酸化チタン、酸化マグネシウム)仕様●急性経口毒性試験値 LD50(g):2/k以上●急性経皮毒性試験値 LD50(g):5/k以上●推奨有効期限:3年●対象物質の状態:液体●容器形態:ボトル内容量(g)250寸法(Φ×mm)75×166安全性食塩と同レベル臭気無臭外観白色粉末(ボトル・ペール缶タイプ)アズワン品番4-6360-01内容量1本
注意
※生物、バクテリア、ウイルス、胞子、放射線、重金属、生物兵器には対応できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(g)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13638086FK-250AS25075×166
34,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする