臭いのリセット ワイドレンジ 本体16インチ 臭気・VOC 揮発性有機化合物 環境改善装置

臭いのリセット ワイドレンジ 本体16インチ 臭気・VOC 揮発性有機化合物 環境改善装置 - フォトレックス

臭気・VOC(揮発性有機化合物)をすばやく吸着・中和除去。臭いの原因となる化学物質を物理的・化学的に捕獲し破壊して脱臭・消臭。粒径の小さな粉塵(ホコリ・ダスト・アレルゲンなど)を除去。即効性・脱臭性能に優れ、人体にも安心。ポータブルで持ち運びが可能。カウンター付き。安全で環境に優しく、誰でも手軽に使用可能。マスキング剤不使用。脱臭力(空気取込量)が高いため、工場や大型施設、事業場などの臭気環境改善や局所排気装置としても使用可能です。

適合強度調整:ダイヤル式、空気取込量:250~500CFM質量(kg)約18サイズ16インチ外形寸法(mm)W635×D355×H580電流(A)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)287.5コード長さ(m)7機能タイムカウント表示、ダイヤル式運転モード調整プラグ3極プラグ消臭方式フィルター方式(プレフィルター・エアーカートリッジ付)アズワン品番64-2326-41内容量1台
注意
※HEPAフィルターは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13622668awr-16
537,600
529,800
582,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする