Abdos
滅菌ポリスポイト 個包装タイプ P312シリーズ
低タンパク吸着性のため、吸着によるサンプルロスの低減が可能です。
開封が容易な紙とプラスチックのピーリング包装
材質
LDPE
寸法(mm)
上径×全長:12×151
容量(mL)
目安:2
アズワン品番
4-2049-22
内容量
1箱(500本)
注意
※目盛は目安です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13626010
P31210
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください