ミナトコンセプト
高機能卓上シリンジポンプ
メーカー MCIP-Ⅲ型の機能を踏襲し、コンパクトに生まれ変わったニューバージョンです。過負荷検知機能、シリンジデーター格納や通信インターフェイスなど様々な機能を盛り込んでいます。
仕様
●スピードレンジ:0.0001~2400mm/min●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±1%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定
ストローク(mm)
最大96
質量(kg)
3.4
電源
DC24V2A ※AC100~240Vアダプタ付属
外形寸法
W228(241.4)×D200(204.7)×H100(131.5)
機能
シリンジ格納9データ・動作速度データ格納5データ・吐出データ格納200データ・移動監視センサー
アズワン品番
64-0922-08
通信ポート
RS232C
移動方向
吸引・吐出
最大推力(N)
約500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622650
MCIP-IIIS
¥
499,340
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください