高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ

高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ - XQ Instruments高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ - XQ Instruments

充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。
正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。
コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。
研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。
電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。
※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。

仕様●コンテナ仕様(mL):60(ガラスバイアル)●分注速度(秒/回):2.5~3.5●分注量(mm^3/回):2.5(±3%)寸法(mm)225×152×54質量(g)約580タイプ体積基準分注方式電源(V)充電式(専用ケーブル付属、115/230 60/60Hz)定格電力(W)最大:5アズワン品番68-0826-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13640265SDH-1-SD1
439,000
429,800
472,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする