曜日別特売

ポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズ

ポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズ - ニッタ・ムアー

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。

長さ(m)20使用温度範囲(℃)「空気(クリーンエア)」-60~80 「水(純水)」0~80内容量1巻
全7種類を絞り込む
外径×内径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13636641PL-4-6x4-MW-20M乳白6×4254-6082-01
4,130
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
13636650PL-4-8x6-MW-20M乳白8×6354-6082-02
4,610
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
13636659PL-4-10x8-MW-20M乳白10×8454-6082-03
5,340
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
13636668PL-4-12x9-MW-20M乳白12×9554-6082-04
7,520
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
13636677PL-4-6x4-BK-20M6×4254-6083-01
4,130
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
13636686PL-4-8x6-BK-20M8×6354-6083-02
4,610
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
13636695PL-4-10x8-BK-20M10×8454-6083-03
5,340
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする