曜日別特売

ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ

ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。

材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)約0.2長さ(m)10粘着力(N/10mm)0.50以上引張強度(N/10mm)20.0以上内容量1箱(10巻)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13654466HF-1110-A黄緑色1-7370-01
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
13654475HF-111-A1-7370-02
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
13654491HF-115-A1-7370-04
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
13654500HF-113-A1-7370-05
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
13654509HF-1111-A水色1-7370-06
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
13654518HF-122-Aピンク1-7370-08
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする