分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ

分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ - 島津製作所分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ - 島津製作所分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ - 島津製作所

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。
測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。
感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に、天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。
モータ駆動の校正分銅を内蔵しており、キー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。
簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。

付属品ACアダプター、表示部保護カバー種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性標準偏差:0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
機能
アズワン品番
校正形態
秤量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13653590ITX120R約6.2個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング1-1726-11内蔵分銅120
146,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
13653599ITX220R約6.2個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング1-1726-12内蔵分銅220
158,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
13653608ITY220R約6.0個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・スマートセッティング1-1726-13外部分銅220
138,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする