曜日別特売

JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ

JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ - 山本光学JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ - 山本光学JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ - 山本光学JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ - 山本光学

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。
フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。
防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。
度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。
クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。

材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC寸法(mm)157×159×57クリア×ブルー質量(g)54機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13653705SN-770AS4-6752-02
3,250
3,240
3,564(税込)
当日出荷
13653696SN-770A4-6752-01
2,950
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13653696SN-770A22927038SN-770SN-770A 一眼型保護メガネ SN-770 山本光学 22927038一眼型保護メガネ SN-770山本光学1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする