曜日別特売

KYサンフーズ E-KYSシリーズ

KYサンフーズ E-KYSシリーズ - 八興

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。

材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性内容量1個(1m)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13653985E-KYS-66114-6080-01
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
13654001E-KYS-8813.54-6080-02
620
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
13654010E-KYS-99154-6080-03
650
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
13654019E-KYS-1010164-6080-04
710
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
13654028E-KYS-1212184-6080-05
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
13654037E-KYS-1515224-6080-06
1,130
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
13654046E-KYS-1919264-6080-07
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
13654055E-KYS-2525334-6080-08
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
13654071E-KYS-3232414-6080-09
3,090
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
13654080E-KYS-3838484-6080-10
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
13654089E-KYS-5050624-6080-11
6,810
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする