曜日別特売

柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ

柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ - 八興

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。

用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン長さ(m)カット:1内容量1個(1m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13654098E-PD-22×44-6070-01
380
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
13654107E-PD-44×64-6070-02
590
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
13654116E-PD-6x96×94-6070-03
970
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
13654125E-PD-88×124-6070-04
1,490
1,481
1,629(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする