曜日別特売

柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ

柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ - 八興

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。

用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1内容量1個(1m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13654141E-PDB-99×154-6070-05
3,160
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
13654150E-PDB-1212×184-6070-06
4,340
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
13654159E-PDB-1515×224-6070-07
6,470
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
13654168E-PDB-2525×334-6070-09
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする