曜日別特売

スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ

スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ - 八興

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
食品衛生法適合。

用途塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1内容量1個(1m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13654177E-SJB-99×154-6071-01
3,790
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
13654186E-SJB-1212×184-6071-02
5,250
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
13654195E-SJB-1515×224-6071-03
7,740
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
13654211E-SJB-1919×264-6071-04
10,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
13654220E-SJB-2525×334-6071-05
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする