八興
サンフーズ E-SFシリーズ
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。
用途
食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど
材質
主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸
長さ(m)
カット:1
内容量
1個(1m)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13653879
E-SF-6
6×11
4-6078-01
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13653888
E-SF-8
8×13.5
4-6078-02
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13653897
E-SF-9
9×15
4-6078-03
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13653906
E-SF-10
10×16
4-6078-04
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13653915
E-SF-12
12×18
4-6078-05
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13653931
E-SF-15
15×22
4-6078-06
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13653940
E-SF-19
19×26
4-6078-07
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13653949
E-SF-25
25×33
4-6078-08
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13653958
E-SF-32
32×41
4-6078-09
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13653967
E-SF-38
38×50
4-6078-10
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13653976
E-SF-50
50×63
4-6078-11
¥
5,210
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください