JET INOUE(ジェットイノウエ)
ふそう大型'17スーパーグレートスーパーキャブ用ヘッドライトベゼル
ふそう大型’17スーパーグレート用ライトベゼル。
用途
外装/ボディパーツ
種別
スーパーキャブ車
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
交換式
適合車種
ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~R5.9)
内容量
1個
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
※年式、型式等での適合照会は致しかねます。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をご自身でご確認の上お求めください。
※適合間違いでのご返品は一切お受けいたしかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13655340
510653
RH(運転席側)
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13655349
510654
LH(助手席側)
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください