精和産業
丸吹チップ TC-5
幅(mm)
【パターン】230
口径(Φmm)
【チップ】1.1
吐出量
【cc/min】50kgf/cm
3
:1300、70kgf/cm
3
:1500、100kgf/cm
3
1900、140kgf/cm
3
:2200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13654825
-
¥
69,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください