曜日別特売

ビオラモマルチピペット 8チャンネル

ビオラモマルチピペット 8チャンネル - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモマルチピペット 8チャンネル - VIOLAMO(ビオラモ)

ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。
操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。
容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。
識別に便利なIDタグスロット付きです。
チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。

仕様●不正確度(最小容量):±5.00%●不精密度(最小容量):cv2.00%内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
適合チップ
最小可変容量(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1365367846600605~50フィンチップ(2-8249-04・63-9283-86)0.14-6539-01
79,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
13653687466007030~300フィンチップ(2-8249-06・63-9283-91)14-6539-02
79,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする