イノベックス
ボンガード・バイオマス遮光ターポリン ZTP22431FLS Bio
植物由来のバイオマス材料を使用した環境保護を考えた明日の為のソリューション
用途
宣伝幕・各種表示幕等
仕様
シルク印刷対応・遮光・両面印刷可能・防炎・バイオマス材料
厚さ(mm)
0.43
色
白
長さ(m)
50
幅(cm)
92.5
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220226
バイオマス配合率(%)
10
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13655401
0.43mmx92.5cmx50m
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300