ロンステップマット(屋内用) #6

ロンステップマット(屋内用) #6 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #6 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #6 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #6 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #6 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #6 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #6 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマット(屋内用) #6 - CONDOR(山崎産業)

かさ高ナイロン糸を使用。
あらゆる建物の出入口におすすめ。
吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。
サイズ:600×900mmの屋内用玄関マットです。
防炎性能登録番号EO.790117

用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×9内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09942738F-1-6-R5BR736-8691
6,380
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
09942747F-1-6-R5BL736-8674
6,380
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
09942756F-1-6-R5R736-8704
6,380
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
09942774F-1-6-RB736-8712
6,380
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
09942765F-1-6-R8BL736-8682
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする