曜日別特売

YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き L型

YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き L型 - CONDOR(山崎産業)YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き L型 - CONDOR(山崎産業)YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き L型 - CONDOR(山崎産業)YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き L型 - CONDOR(山崎産業)YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き L型 - CONDOR(山崎産業)YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き L型 - CONDOR(山崎産業)YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き L型 - CONDOR(山崎産業)YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き L型 - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

抗菌・防カビ加工で衛生的。
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
エンドキャップ付きでさらに安全になりました。
サイズ600×1806mmのお客様組立式スノコです。

用途学校の玄関や更衣室・シャワールームなどに材質塩化ビニル(PVC)(抗菌防カビ剤配合)長さ(mm)1806幅(mm)600厚さ(mm)48質量(kg)9.6内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89801004F-115-3-L-Gグリーン
19,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89801013F-115-3-L-BLブルー
19,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89801022F-115-3-L-Pピンク
19,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89801004
2020-02-27
用途: 作業場の出入口に使用
株式会社苺一笑農・林・水産業

屋外で使用しているが、雨天時に片づけたりふき掃除したりがしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする