屋内用吸水マット #15

屋内用吸水マット #15 - CONDOR(山崎産業)屋内用吸水マット #15 - CONDOR(山崎産業)屋内用吸水マット #15 - CONDOR(山崎産業)屋内用吸水マット #15 - CONDOR(山崎産業)屋内用吸水マット #15 - CONDOR(山崎産業)屋内用吸水マット #15 - CONDOR(山崎産業)屋内用吸水マット #15 - CONDOR(山崎産業)屋内用吸水マット #15 - CONDOR(山崎産業)

極細繊維による高い吸水性。使用頻度の高い出入口・玄関用に。
雨の日でも靴裏の水気と汚れをしっかり除去します。
パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
乾きもスピーディー。お手入れ後も素早く使えます。
サイズ:900×1500mmの屋内用吸水マットです。

用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などに材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、パッキング:PVC厚さ(mm)8.5質量(kg)5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500×8.5ベース厚さ(mm)2パイル長(mm)6.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09943456F-176-15-R1個736-9115
25,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
09943465F-176-15-G1個480-4937
25,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
89803594F-176-15-GR1枚480-4945グレー
25,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする