モノタロウ

キャスター付き軽量作業台

キャスター付き軽量作業台 - モノタロウキャスター付き軽量作業台 - モノタロウキャスター付き軽量作業台 - モノタロウキャスター付き軽量作業台 - モノタロウキャスター付き軽量作業台 - モノタロウキャスター付き軽量作業台 - モノタロウキャスター付き軽量作業台 - モノタロウキャスター付き軽量作業台 - モノタロウ

作業台としても収納棚としても使える1台2役の軽量作業向けワゴン。
4輪自在のキャスター付きなので移動も簡単。
キャスター2個にはストッパー付きなので、動かないように固定する事も可能。
天板は傷がつきにくい低圧メラミン化粧板を使用。
棚板は裏表どちらの向きでも使う事ができます。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アイボリー高さ(mm)739材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)450材質(キャスター)ポリウレタン天板耐荷重(kg)20キャスター径(Φmm)50棚板耐荷重(kg)20材質(天板)低圧メラミン化粧板キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個総耐荷重(kg)50(自重含む)内容量1台
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ボルト等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※水のかかる場所や、屋外に設置しないでください。錆が発生する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13655611-9.7450450×450400×400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
13655620-10.7600600×450400×400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
13655629-13.3750750×450600×400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする