精和産業
ラバーホース【16】20m
仕様
センイブレード
長さ(m)
20
径(Φ)
Φ16(PF1/2)
常用圧力(MPa)
15
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13656600
-
¥
86,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください