電磁誘導式スターラー ミックスドライブ

電磁誘導式スターラー ミックスドライブ - 2mag電磁誘導式スターラー ミックスドライブ - 2mag電磁誘導式スターラー ミックスドライブ - 2mag電磁誘導式スターラー ミックスドライブ - 2mag電磁誘導式スターラー ミックスドライブ - 2mag電磁誘導式スターラー ミックスドライブ - 2mag電磁誘導式スターラー ミックスドライブ - 2mag電磁誘導式スターラー ミックスドライブ - 2mag

コントロールユニットとのセパレート型になっているスターラーです。
コントロールはドライブの機種、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただきます。
ミックスドライブシリーズは全機種水中での使用が可能です。 水槽や恒温槽ごと強力なスターラーの上に置く必要がありません。水中でダイレクトにパワーを伝えられます。
-10℃~50℃の環境下でご使用いただけます。

防塵防水性能IP68外装ステンレス内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
最大出力(W)
撹拌容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136562684040012.5×12.5×6101~2564-3727-22
79,200
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
136562774030048×48×1610100064-3727-23
66,600
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
1365628640101120×120×3520300064-3727-24
70,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
1365629540001180×180×38401000064-3727-25
85,300
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
1365631140006245×375×3840300064-3727-26
315,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
1365632040015245×375×3840300064-3727-27
404,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
1365632940060245×375×381050064-3727-28
587,000
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする