曜日別特売

クリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済

クリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済 - AccuTechクリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済 - AccuTechクリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済 - AccuTech

ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。
無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。
クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。
タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。
手袋内部は塩素処理をしています。
25kGyのγ線照射により滅菌しています。

材質ラテックス厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25全長(mm)300規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT入数(双)1グレードクラス100(ISOクラス5)内容量1双
関連資料:(1.1MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1365575191225060XS64-5757-01
190
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
1365576991225070M74-5757-03
190
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
1365577891225075L7.54-5757-04
190
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
1365578791225080XL84-5757-05
190
179
197(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
1365576091225065S6.54-5757-02
190
179
197(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする