延長コード ソフトタイプ 屋内用
柔らかなソフト延長コード。
合計1500W(15A)まで対応。
コンセントは安心の二重構造。
屋内用。
用途
一時的な電源の延長コードとして。
仕様
アース無し
定格電力(W)
1500
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
被覆材
PVC
内容量
1本
注意
※必ず合計15A / 1500W以下でご使用してください。容量を超えると焼損する恐れがあり、火災の原因になります。
※コードを束ねたり、巻きつけた状態では絶対に使用しないでください。熱損の恐れがあり、火災の原因になります。
※電源プラグ、コンセントは経年劣化により変色する場合がございます。
※ヒーターやエアコンなどコンプレッサー搭載機器には使用しないでください。
※延長コードやタップを禁止としている機器がありますので、必ず接続する機器の取扱説明書を確認してから使用してください。
※コードを引っ張ったり、傷つけたり、はさんだり、加工したり、重たい物を載せたり、無理に曲げたり、タコ足配線をしたり、別の延長コードの継ぎ足し接続をしたり、ねじったり、加熱しないでください。熱損の恐れや破損して火災の原因になります。
※水のかかる場所、湿気やホコリが多い場所では使用しないでください。感電や火災の原因になります。
※コンセントにプラグ以外の異物を差し込まないでください。感電や火災の原因になります。
※直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温やホコリの多い場所には置かないでください。
※長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ホコリや汚れがついたまま使用しないでください。
※プラグを根本までしっかりと差し込んでください。きちっと差し込まないと発熱による火災の原因となります。
※損傷している、コードが熱い、煙が出る、プラグの金属部が変色しているなど異常がある時は使用を中止してください。
※AC100V以外の電源には使わないでください。
※コードを床、壁などに直接ステープル、釘などで固定しないでください。設備の常設用は禁止されています。
※コードを動かすと、電気が切れたり入ったりする場合、コードが部分的に熱い場合は、コードの内部が断線しています。熱損の原因になりますので使用しないでください。
※商品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
※本製品は消耗品なので、寿命があります。
※年に一回以上本製品に異常がないか点検してください。
※事故を防止するために2~3年をめどに新しい製品にお取り替えください。
全12種類を絞り込む
色
イエロー
オレンジ
グリーン
ブルー
電線長さ(m)
5
10
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
電線長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19279185
MEC-05Y
イエロー
5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19279201
MEC-05O
オレンジ
5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19279210
MEC-05G
グリーン
5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19279219
MEC-05B
ブルー
5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19279228
MEC-10Y
イエロー
10
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19279237
MEC-10O
オレンジ
10
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19279246
MEC-10G
グリーン
10
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19279255
MEC-10B
ブルー
10
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19279271
MEC-20Y
イエロー
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19279280
MEC-20O
オレンジ
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19279289
MEC-20G
グリーン
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19279298
MEC-20B
ブルー
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください