アクティアフェロー
アクティアフェロー 十字脚900角 シルバーベース 低床キャスタータイプ
材質
天板/表面材メラミン化粧板、芯材パーティクルボード、縁剤:ABS樹脂、脚:スチールメラミン焼付塗装、支柱:Φ60.5 スチールパイプメラミン焼付塗装、支柱カバー:亜鉛ダイキャストメラミン焼付塗装、連結管:スチールパイプメラミン焼付塗装、キャスター:ポリアミド樹脂、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)
900
奥行(mm)
900
色(支柱)
スキップシルバー
色(天板)
ホワイト
グリーン購入法
適合
色(脚部)
スキップシルバー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13658176
93N2CA MK26
¥
104,500
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,140
/
税込
¥
3,454
北海道地方
1
¥
3,140
/
税込
¥
3,454
沖縄地方
1
¥
3,140
/
税込
¥
3,454
離島
1
お送りできません