DEWALT(デウォルト)
レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。
高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。
バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
マルチ切断な設備解体タイプ。
用途
ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
150
山数
10
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13666235
DWAR610-JP
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください