DEWALT(デウォルト)
レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。
高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。
バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
薄物切断モデル。
用途
鉄・非鉄金属・自動車ハイテン材・ダクト(金属厚み:~3.0mm)
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
150
山数
24
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13666436
DWAR624-JP
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください