レシプロソーブレード

レシプロソーブレード - DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード - DEWALT(デウォルト)

素早く切断・長寿命。
高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。
バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
木材用の幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!

用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等山数6幅(mm)19厚さ(mm)1.3
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13666190DWAR656-JP1パック(5枚)61501.3
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
13666199DWAR956-JP1パック(5枚)62251.3
4,100
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
13666208DWAR956B25-JP1パック(25枚)62251.3
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
13666217DWAR956B100-JP1パック(100枚)62251.3
63,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
13666226DWAR156-JP1パック(5枚)63001.3
5,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする