DEWALT(デウォルト)
レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。
高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。
バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途
薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5~4.5mm/非鉄金属~7.5mm)
山数
18
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13666375
DWAR418-JP
1パック(5枚)
18
100
0.9
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
13666391
DWAR618-JP
1パック(5枚)
18
150
0.9
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
13666400
DWAR818-JP
1パック(5枚)
18
200
0.9
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
13666409
DWAR818B25-JP
1パック(25枚)
18
200
0.9
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
13666418
DWAR818B100-JP
1パック(100枚)
18
200
0.9
¥
58,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
13666427
DWAR118-JP
1パック(5枚)
18
300
0.9
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください