レシプロソーブレード

レシプロソーブレード - DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード - DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード - DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード - DEWALT(デウォルト)

素早く切断・長寿命。
高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。
バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!

用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)25内容量1パック(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13666129DWAR6066-JP61501.6
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
13666138DWAR966-JP62251.6
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
13666147DWAR106-JP63001.6
5,600
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
13666156DWAR960-JP102251.3
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
13666165DWAR160-JP103001.3
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする