レシプロソーブレード

レシプロソーブレード - DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード - DEWALT(デウォルト)

素早く切断・長寿命。
高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。
バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
解体・重切削モデル。

用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4~12mm)山数10/14幅(mm)19厚さ(mm)1.3
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13666260DWAR650-JP1パック(5枚)10/141501.3
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
13666269DWAR850-JP1パック(5枚)10/142001.3
3,400
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
13666278DWAR850B100-JP1パック(100枚)10/142001.3
58,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
13666287DWAR110-JP1パック(5枚)10/143001.3
5,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
13666296DWAR110B100-JP1パック(100枚)10/143001.3
88,800
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする