MONOVATE(旧:日東金属工業)
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
バルブ付き。
材質
本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
全高(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13661116
KTT-ST-565-BV
内径×容器高さ:Φ565×650
150
740
2-111-05
¥
326,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
33日以内出荷
13661125
KTT-ST-33-BV
内径×容器高さ:Φ330×350
25
425
2-111-07
¥
189,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
13661141
KTT-ST-39-BV
内径×容器高さ:Φ387×420
45
495
2-111-08
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
28日以内出荷
13661150
KTT-ST-47-BV
内径×容器高さ:Φ470×620
80
705
2-111-09
¥
221,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください