MONOVATE(旧:日東金属工業)
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質
本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
全高(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13661080
KTT-ST-18
内径×容器高さ:Φ180×200
4
290
2-110-15
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
28日以内出荷
13661089
KTT-ST-21
内径×容器高さ:Φ210×230
7
320
2-110-16
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
28日以内出荷
13661098
KTT-ST-24
内径×容器高さ:Φ240×260
10
350
2-110-17
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
28日以内出荷
13661107
KTT-ST-27
内径×容器高さ:Φ270×290
15
380
2-110-18
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
28日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください