MONOVATE(旧:日東金属工業)
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
仕様
ドレンサイズ:1S
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13661055
KTT-ST-33
Φ330×H350
6
25
2-110-07
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
17日以内出荷
13661071
KTT-ST-39
Φ387×H420
8
45
2-110-08
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください