DENSAN(デンサン/ジェフコム)
キャリング バリケード
2.3m まで伸ばせるバリケード
移動が楽なハンドル付
夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付
支柱に水を注入すれば安定性が増します
バリケードの広がりを保持する調整機構
収納時の広がり防止ロック付
材質
PE
質量(kg)
6.7
高さ(mm)
使用時・収納時:1060
奥行(mm)
使用時・収納時:500
間口(mm)
使用時:2300、収納時:150
内容量
1個
関連資料:
(2.05MB)
取扱説明書:
(0.91MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13666095
CBCF-200
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった