曜日別特売

ユニロンスーパーロープ

ユニロンスーパーロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ユニロンスーパーロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ユニロンスーパーロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ユニロンスーパーロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ユニロンスーパーロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ユニロンスーパーロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ユニロンスーパーロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ユニロンスーパーロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)
耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)
柔軟で作業性に優れる
両アイ加工付

関連資料:(1.65MB)
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全15種類を絞り込む
破断強度(kN)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
本体寸法
破断強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13665946YSS-1051巻(50m)3.9Φ10mm×50m28.4
47,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
13665955YSS-1251巻(50m)5.7Φ12mm×50m38.2
68,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
13665971YSS-1001巻(100m)7.7Φ10mm×100m28.4
84,600
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
13665980YSS-1451巻(50m)7.5Φ14mm×50m50
87,100
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
13665989YSS-1201巻(100m)11.4Φ12mm×100m38.2
122,700
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
13665998YSS-1651巻(50m)9.4Φ16mm×50m63.7
108,100
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
13666007YSS-1021巻(200m)15.4Φ10mm×200m28.4
148,200
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
13666016YSS-1401巻(100m)15Φ14mm×100m50
157,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
13666025YSS-1851巻(50m)11.8Φ18mm×50m78.5
134,300
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
13666041YSS-1221巻(200m)22.8Φ12mm×200m38.2
216,500
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
13666050YSS-1421巻(200m)29.9Φ14mm×200m50
278,600
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
13666059YSS-1601巻(100m)18.8Φ16mm×100m63.7
196,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
13666068YSS-1821巻(200m)47.3Φ18mm×200m78.5
437,900
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
13666077YSS-1621巻(200m)37.5Φ16mm×200m63.7
348,300
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13666086YSS-1801巻(100m)23.7Φ18mm×100m78.5
246,300
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする