DENSAN(デンサン/ジェフコム)
非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)
先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)
伸縮自在、伸長時約2m
押し引きOK
ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
材質
【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP
質量(g)
【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6
最大径(Φmm)
【点検棒(ポール)】竿:Φ27
本体サイズ(mm)
【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55
伸長時寸法(m)
【点検棒(ポール)】約2
収納時寸法(cm)
【点検棒(ポール)】約35
内容量
1個
関連資料:
(2.66MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13665901
HTBP-220
¥
12,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください