トーヨーマテラン
インスタントコンクリート速乾
材質
セメント、砂、豆砂利、急硬材
色
灰
容量(kg)
4
時間
効果:60分
危険物の類別
非危険物
施工面積
45cm×45cm(1cm厚)
適応下地
アスファルト
特性
速乾
内容量
1箱(4kg×5袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13672919
5154
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください