トーヨーマテラン
カラーパウダー
用途
インスタントセメントに配合してカラーセメントに。
色
黒
容量(kg)
0.1
時間
効果:使用セメントの仕上がり時間
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト
内容量
1箱(0.1kg×10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13673041
5191
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください