トーヨーマテラン
タイル目地材
用途
内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。
材質
ポルトランドセメント、シリカサンド、急結材、防水材
容量(kg)
0.5
時間
効果:約3時間
可使時間(分)
15
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト
施工面積(m
2
)
1.5
内容量
1箱(500g×36袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13672989
5146
白
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13672998
5227
ダークグレー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください