トーヨーマテラン
ミラクルパッチ
用途
道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に
材質
アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤
色
ブラック
容量(kg)
20
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト
硬化時間
転圧後、即解放できます。
施工面積(m
2
)
3cm厚:0.3、5cm厚:0.2
内容量
1袋(20kg×1袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場や作業場への配送は行っておりません。
※配達場所によってはお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※転圧のみで締め固まります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13672885
76081
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません