トーヨーマテラン
止水セメント
瞬結・超速硬性
用途
漏水個所の止水補修に。
材質
ポルトランドセメント、骨材
色
灰
容量(kg)
1.3
時間
効果:1~2分(20℃)
危険物の類別
非危険物
施工面積
28.5cm×28.5cm(1cm厚)
適応下地
アスファルト
内容量
1箱(1.3kg×15袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13672946
5245
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください