トーヨーマテラン
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)
用途
自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。
材質
アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド
色
灰
容量(kg)
2
時間
効果:24
危険物の類別
非危険物
施工面積
30cm×30cm(1cm厚)
適応下地
アスファルト
内容量
1箱(2kg×10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13672971
5127
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください