トーヨーマテラン
速乾性タイル接着一発目地
砂が不要
用途
風呂場、洗面所、トイレ、外壁などのはがれたタイル補修に。
容量(kg)
0.5
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト
特性
速乾
内容量
1箱(500g×36袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13672980
5244
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください