PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
SWITCHBACK WHITE DISC MID
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
形状
ミドルカット
色
ホワイト
材質(アッパー)
人工皮革/合成繊維
材質(ソール)
合成底
足幅
3E
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
内容量
1足(1足)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13661631
63.213.0
25
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
4日以内出荷
13661640
63.213.0
25.5
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
4日以内出荷
13661649
63.213.0
26
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
4日以内出荷
13661658
63.213.0
26.5
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
4日以内出荷
13661667
63.213.0
27
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
4日以内出荷
13661676
63.213.0
28
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください